Ft181248.00
ÁFA nélkül
Ft230184.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Double-Sided Steps
Constructed from channel sections and fitted with a large non-slip platform and serrated non-slip treads at 250mm intervals. Steps are supplied with pre-drilled holes for easy fitting of handrails.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelület mélysége | 80mm |
Futófelületek száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | 1272-003 |
Hajtogatás | Nem összecsukható |
Lépcső anyaga | Alumínium |
Létra anyaga | Alumínium |
Maximális terhelhetőség | 150kg |
Nyitott mélység | 1000mm |
Platform mélysége | 405mm |
Platform szélessége | 421mm |
Rakfelület magassága | 0.7m |
Szín | Ezüst |
Teljes magasság | 1.50m |
Teljes szélesség | 490mm |
UNSPSC Code | 30191501 |