Ft1694302.00
ÁFA nélkül
Ft2151763.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Having an identical fully welded design to the INDUSTRIAL range but with 700mm extra wide treads, this range has the space for carrying tool boxes and equipment for maintenance or allows easier order picking of bulkier items. All optional extras available on the INDUSTRIAL range are available on the EXTRA-WIDE range.
Platform heights from 1250 to 3750mm.
Features
• Fully welded, heavy duty, steel construction
• 700 x 200mm wide reinforceds
• Central bar braking system
Benefits
• 300kg safe working load
• Durable powder coated finish
• Easy to manoeuvre
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Klime Ezee |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelület mélysége | 200mm |
Futófelületek száma | 15 |
Gyártó cikkszáma | KW15DP |
Hajtogatás | Nem összecsukható |
Lépcső anyaga | Acél PVC |
Létra anyaga | Acél |
Maximális terhelhetőség | 300kg |
Nyitott mélység | 2795mm |
Platform mélysége | 400mm |
Platform szélessége | 700mm |
Rakfelület magassága | 3.75m |
Szín | Kék |
Teljes magasság | 4.75m |
Teljes szélesség | 1470mm |
UNSPSC Code | 30191501 |