noscriptKlime Ezee KL4DM 4-TREAD LIGHTWEIGHTSTEP C/W METAL TREAD KL04DM | Cromwell Tools

Klime Ezee

KL4DM 4-TREAD LIGHTWEIGHTSTEP C/W METAL TREAD

SKU:

KLM9393640D

MPN:

KL04DM

Ft363533.00

ÁFA nélkül

Ft461686.91

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Utilising 19mm steel tube for a lighter step the 2 - 4 tread models use spring-loaded self-weight retractable castors; step onto the step and the rubber feet impact on the floor to immobilise the step to give maximum stability. The 5 - 6 models are fitted with a central braking system and fixed rear axle. These steps are ideally suited to light-duty warehouse or office environments. Supplied in pacific blue as standard, signal red available if required.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Klime Ezee

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelület mélysége

    200mm

    Futófelületek száma

    4

    Gyártó cikkszáma

    KL04DM

    Hajtogatás

    Nem összecsukható

    Lépcső anyaga

    Acél

    Létra anyaga

    Acél

    Maximális terhelhetőség

    300kg

    Nyitott mélység

    920mm

    Platform mélysége

    400mm

    Platform szélessége

    550mm

    Rakfelület magassága

    1.00m

    Szín

    Kék

    Teljes magasság

    2.00m

    Teljes szélesség

    650mm

    UNSPSC Code

    30191501