Ft307417.00
ÁFA nélkül
Ft390419.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Utilising 19mm steel tube for a lighter step the 2 - 4 tread models use spring-loaded self-weight retractable castors; step onto the step and the rubber feet impact on the floor to immobilise the step to give maximum stability. The 5 - 6 models are fitted with a central braking system and fixed rear axle. These steps are ideally suited to light-duty warehouse or office environments. Supplied in pacific blue as standard, signal red available if required.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Klime Ezee |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelület mélysége | 200mm |
Futófelületek száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | KL03DM |
Hajtogatás | Nem összecsukható |
Lépcső anyaga | Acél |
Létra anyaga | Acél |
Maximális terhelhetőség | 300kg |
Nyitott mélység | 760mm |
Platform mélysége | 400mm |
Platform szélessége | 550mm |
Rakfelület magassága | 0.75m |
Szín | Kék |
Teljes magasság | 1.75m |
Teljes szélesség | 650mm |
UNSPSC Code | 30191501 |