noscriptKlime Ezee KL2DP 2-TREAD LIGHTWEIGHTSTEP C/W PVC TREAD KL02DP | Cromwell Tools

Klime Ezee

KL2DP 2-TREAD LIGHTWEIGHTSTEP C/W PVC TREAD

SKU:

KLM9393720B

MPN:

KL02DP

Ft278623.00

ÁFA nélkül

Ft353851.21

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Utilising 19mm steel tube for a lighter step the 2 - 4 tread models use spring-loaded self-weight retractable castors; step onto the step and the rubber feet impact on the floor to immobilise the step to give maximum stability. The 5 - 6 models are fitted with a central braking system and fixed rear axle. These steps are ideally suited to light-duty warehouse or office environments. Supplied in pacific blue as standard, signal red available if required.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Klime Ezee

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelület mélysége

    200mm

    Futófelületek száma

    2

    Gyártó cikkszáma

    KL02DP

    Hajtogatás

    Nem összecsukható

    Lépcső anyaga

    Acél PVC

    Létra anyaga

    Acél

    Maximális terhelhetőség

    300kg

    Nyitott mélység

    610mm

    Platform mélysége

    400mm

    Platform szélessége

    550mm

    Rakfelület magassága

    0.5m

    Szín

    Kék

    Teljes magasság

    1.50m

    Teljes szélesség

    650mm

    UNSPSC Code

    30191501