Ft82755.00
ÁFA nélkül
Ft105098.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Suitable for professional and domestic use with an extra large standing platform (50% larger than standard step ladders). Strong deep treads, high support rail with handy work tray and twin handrails for comfort and security. Maximum safe working load 115kg (18 stone).
Kitemarked to BS EN131.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelület mélysége | 120mm |
Futófelületek száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | 1203-003 |
Hajtogatás | Összecsukható |
Lépcső anyaga | Műanyag |
Létra anyaga | Alumínium |
Maximális terhelhetőség | 150kg |
Nyitott mélység | 680mm |
Platform mélysége | 270mm |
Platform szélessége | 250mm |
Rakfelület magassága | 0.60m |
Szabványoknak megfelet | Kitemarked to BS EN131 |
Szín | Ezüst Fekete |
Teljes magasság | 1.30m |
Teljes szélesség | 434mm |
UNSPSC Code | 30191501 |