noscriptMatlock BIZTONSÁGI KIZÁRÓLAKATOK - PIROS MTL9509360K | Cromwell Tools

Matlock

BIZTONSÁGI KIZÁRÓLAKATOK - PIROS

SKU:

MTL9509360K

MPN:

MTL9509360K

Ft9990.00

ÁFA nélkül

Ft12687.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A különböző kulcsokkal nyitható 6 pontos zárból nem lehet kivenni a kulcsot, amíg a kengyelt be nem zárják. Színkódos. 1 db tartozék kulccsal és kulcstartóval.
    Kengyelmagasság: 82 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Acél

    Bilincs hossza

    82mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140398023

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    LOK197-L

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Piros

    Kengyelátmérő

    6.5mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos zárható lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Nejlon

    Test szélessége

    20mm

    UNSPSC Code

    46171501