noscriptSquire 660 4-LEVER PADLOCK | Cromwell Tools

Squire

660 4-LEVER PADLOCK

SKU:

SQU9501360H

Ft12320.00

ÁFA nélkül

Ft15646.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Four lever padlocks with forged steel shackles, cold rolled steel cases. Brass bolt levers and keyhole
    covers. Suitable for outdoor security applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Acél

    Bilincs hossza

    21mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 3 - Low

    Brand

    Squire

    EAN

    5012245000290

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    660

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst Gold

    Kengyelátmérő

    10mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    64mm

    UNSPSC Code

    46171501