Ft7336.00
ÁFA nélkül
Ft9316.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Four lever padlocks with forged steel shackles, cold rolled steel cases. Brass bolt levers and keyhole
covers. Suitable for outdoor security applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Acél |
Bilincs hossza | 11mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 2 - Low |
Brand | Squire |
EAN | 5012245000221 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 220 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst Gold |
Kengyelátmérő | 7mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 38mm |
UNSPSC Code | 46171501 |