noscriptSquire DCL1 DISC LOCK FOR COMBINATION LOCK | Cromwell Tools

Squire

DCL1 DISC LOCK FOR COMBINATION LOCK

SKU:

SQU9501407P

Ft18403.00

ÁFA nélkül

Ft23371.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    DCL1
    Stainless steel body with hardened steel shackle. Using a four pin tumbler mechanism with 500 key variations.
    *keyed alike.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    17.5mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 6 - Fair

    Brand

    Squire

    EAN

    5012245003666

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    DCL1

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    9.5mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    70mm

    UNSPSC Code

    46171501