Matlock

54MM PU BEVONATÚ LAMINÁLT ACÉL LAKAT-ZÖLD

SKU:

MTL9507526K

Ft4180.00

ÁFA nélkül

Ft5308.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Laminált acél test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel és fúrásvédett hengerrel. A PU bevonat extra jó időjárásálló tulajdonságot biztosít. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. Javasolt alkalmazási területek: tengerhajózás, söripari raktározás, szállítás, egyéb raktározási területek. Több színben is kapható. Időjárásálló kulcsborítóval.


    MTL-950-9950K = Nyerskulcs a 45 és 54mm-hez
    MTL-950-9970K = Nyerskulcs a 69mm-hez


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Sárgaréz

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140005518

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    803W

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Zöld

    Kengyelátmérő

    10.7mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    54mm

    UNSPSC Code

    46171501