Matlock

50MM PU BEVONATÚ LAMINÁLT ACÉL LAKAT REJTETT KENGYELLEL-KÉK

SKU:

MTL9507716K

Ft5080.00

ÁFA nélkül

Ft6451.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Laminált acél test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel és fúrásvédett hengerrel. A PU bevonat extra jó időjárásálló tulajdonságot biztosít. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. Javasolt alkalmazási területek: tengerhajózás, söripari raktározás, szállítás, egyéb raktározási területek. Több színben is kapható. Időjárásálló kulcsborítóval.


    Nyerskulcs = Key Blank


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140005464

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    802WP

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    KÉK

    Kengyelátmérő

    8mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    50mm

    UNSPSC Code

    46171501