Ft14646.00
ÁFA nélkül
Ft18600.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Hardened Boron |
Bilincs hossza | 24mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 5 - Fair |
Brand | Squire |
EAN | 5012245000917 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 39 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 9mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 51mm |
UNSPSC Code | 46171501 |