noscriptSquire 35 STRONGLOCK PIN TUMBLERPADLOCK | Cromwell Tools

Squire

35 STRONGLOCK PIN TUMBLERPADLOCK

SKU:

SQU9501193A

Ft9872.00

ÁFA nélkül

Ft12537.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    17mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 4 - Low

    Brand

    Squire

    EAN

    5055833611041

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    35

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Fekete

    Kengyelátmérő

    7mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    38mm

    UNSPSC Code

    46171501