Ft93142.00
ÁFA nélkül
Ft118290.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
ABUS 37/60 Close Shackle Granit Padlock key features:
Insurance recommended for objects with a high risk of theft i.e. store rooms, containers, lorries etc.
Manufactured from a solid block of hardened special steel alloy to offer a high level of security.
Uses ABUS Plus disc mechanism with over 250,000 key variations.
All corrosion free components.
Shackle guard protects shackle from attack.
Detachable shackle for ease of use.
Double ball bearing locking ensures high tensile and torsion strength.
Can be re-keyed to match an existing key number.
Extra keys available to order.
Available keyed alike, master keyed.
C.E.N-DIN12320 Class 4
Made in Germany
Width Of Body: 65mm.
Diameter Of Shackle: 11mm.
ABUS Security Rating (1-10): 10
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 16mm |
Biztonsági besorolás | ABUS Global Protection Standard: 10 - High |
Brand | Abus |
EAN | 4003318323805 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 32380 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 11mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Sorozat | 37 |
Test anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Test szélessége | 65mm |
UNSPSC Code | 46171501 |