Matlock

60X27MM SÁRGARÉZ LAKAT EDZETT ACÉL KENGYELLEL

SKU:

MTL9507064K

Ft8620.00

ÁFA nélkül

Ft10947.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör sárgaréz test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. 20 mm: 3 csapos henger. 30 és 40 mm: 4 csapos henger, 50 és 60 mm: 5 csapos henger. * Csak egy reteszeléssel


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Rozsdamentes

    Bilincs hossza

    27mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152700

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    60S

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    8.8mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    60mm

    UNSPSC Code

    46171501