noscriptAbus 65/60C BRASS PADLOCK 35141 | Cromwell Tools

Abus

65/60C BRASS PADLOCK

SKU:

ABU9502202C

MPN:

35141

Ft16518.00

ÁFA nélkül

Ft20977.86

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    65 Series
    The most popular selling ABUS® padlock with rust free internal components. Hardened steel, double bolted shackle for extra resistance to attack. Precision 5 pin tumbler cylinder with anti pick mushroom pins. Suitable for interior and exterior use on toolboxes, lockers, gates, sheds etc.
    *Keyed alike


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    35mm

    Biztonsági besorolás

    ABUS Global Protection Standard: 6 - Fair

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318351419

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    35141

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    10mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Sorozat

    65

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    60mm

    UNSPSC Code

    46171501