Ft4945.00
ÁFA nélkül
Ft6280.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Laminált rézlakatok Laminált réz test, réz kengyellel, kett's reteszeléssel, egy csapos hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. A kulcs 20.000 db-onként változik.
Key Blank = Nyerskulcs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 20mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152441 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 802B |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Bronz |
Kengyelátmérő | 6.3mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 40mm |
UNSPSC Code | 46171501 |