Ft7648.00
ÁFA nélkül
Ft9712.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
ABUS 65/40 Solid Brass Padlock key features:
The 65/40 is the most popular selling ABUS padlock it has a solid brass body with rust free internal components.
Hardened steel, double bolted shackle for extra resistance to attack.
Precision 5 pin tumbler cylinder with anti pick mushroom pins.
Suitable for interior and exterior use on toolboxes, lockers, gates, sheds etc.
Width Of Body: 40mm.
Diameter Of Shackle: 6.5mm.
ABUS Security Rating (1-10): 5.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 22.5mm |
Biztonsági besorolás | ABUS Global Protection Standard: 5 - Fair |
Brand | Abus |
EAN | 4003318098529 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 9852 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Bronz |
Kengyelátmérő | 6mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Sorozat | 65 |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 40mm |
UNSPSC Code | 46171501 |