noscriptAbus 70IB/50HB80C BRASS MARINEPADLOCK 50660 | Cromwell Tools

Abus

70IB/50HB80C BRASS MARINEPADLOCK

SKU:

ABU9502339Y

MPN:

50660

Ft19334.00

ÁFA nélkül

Ft24554.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Lock body made of solid brass with steel shackle and shock absorbing vinyl casing. Inner components made from rust free materials. Double bolted. Paracentric keyway for increased protection. Self-locking: locking without key by pushing down the shackle. Sealed lock body with drainage channels and cover to protect the cylinder against water and dirt.
    IB Aqua Safe:


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    80mm

    Biztonsági besorolás

    ABUS Global Protection Standard: 6 - Fair

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318506604

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    50660

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    KÉK

    Kengyelátmérő

    9mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Sorozat

    70IB

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    55mm

    UNSPSC Code

    46171501