Ft15955.00
ÁFA nélkül
Ft20262.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Lock body made of solid brass with steel shackle and shock absorbing vinyl casing. Inner components made from rust free materials. Double bolted. Paracentric keyway for increased protection. Self-locking: locking without key by pushing down the shackle. Sealed lock body with drainage channels and cover to protect the cylinder against water and dirt.
IB Aqua Safe:
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 28mm |
Biztonsági besorolás | ABUS Global Protection Standard: 6 - Fair |
Brand | Abus |
EAN | 4003318427329 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 42732 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Kék |
Kengyelátmérő | 9mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Sorozat | 70IB |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 55mm |
UNSPSC Code | 46171501 |