Ft12208.00
ÁFA nélkül
Ft15504.16
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
660KA
4-lever padlock with forged steel shackles, cold rolled steel case. Brass bolt levers and keyhole cover. Suitable for outdoor security applications. Keyed alike.
Body width: 64mm.
Shackle dia x clearance: 10mm x 21mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Acél |
Bilincs hossza | 21mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 3 - Low |
Brand | Squire |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 660KA-PES 10 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst Gold |
Kengyelátmérő | 10mm |
Kulcs típusa | Hasonló kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 64mm |
UNSPSC Code | 46171501 |