noscriptSquire 660KA 4-LEVER PADLOCK KEYED TO PES 9 660KA-PES 9 | Cromwell Tools

Squire

660KA 4-LEVER PADLOCK KEYED TO PES 9

SKU:

SQU9501369P

MPN:

660KA-PES 9

Ft11774.00

ÁFA nélkül

Ft14952.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    660KA
    4-lever padlock with forged steel shackles, cold rolled steel case. Brass bolt levers and keyhole cover. Suitable for outdoor security applications. Keyed alike.
    Body width: 64mm.
    Shackle dia x clearance: 10mm x 21mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Acél

    Bilincs hossza

    21mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 3 - Low

    Brand

    Squire

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    660KA-PES 9

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst Gold

    Kengyelátmérő

    10mm

    Kulcs típusa

    Hasonló kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    64mm

    UNSPSC Code

    46171501