Ft43931.00
ÁFA nélkül
Ft55792.37
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Body and shackle made from hardened steel chrome plated and double bolted. High precision pin tumbler cylinder with patented pinning window. Can be keyed into many popular security keyways.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 37mm |
Biztonsági besorolás | ABUS Global Protection Standard: 9 - High |
Brand | Abus |
EAN | 4003318539299 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 53929 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst |
Kengyelátmérő | 12mm |
Kulcs típusa | Hasonló kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Sorozat | 83 |
Test anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Test szélessége | 55mm |
UNSPSC Code | 46171501 |