noscriptAbus 65/40 QUAD BRASS PADLOCK(PK-4) 5 KEYS 35127 | Cromwell Tools

Abus

65/40 QUAD BRASS PADLOCK(PK-4) 5 KEYS

SKU:

ABU9502113T

MPN:

35127

Ft33440.00

ÁFA nélkül

Ft42468.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Product number: 65/40
    Body width: 40x15mm
    Shackle dia. x clearance: 6.5x22.5mm
    Weight: 160g (each)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    22.5mm

    Biztonsági besorolás

    ABUS Global Protection Standard: 5 - Fair

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318351273

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    35127

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    6mm

    Kulcs típusa

    Hasonló kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    4 Zár

    Sorozat

    65

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    40mm

    UNSPSC Code

    46171501