noscriptSquire LN-3KA/30mm LION BRASS EXTRUDED PADLOCK | Cromwell Tools

Squire

LN-3KA/30mm LION BRASS EXTRUDED PADLOCK

SKU:

SQU9501507N

Ft9224.00

ÁFA nélkül

Ft11714.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Pin tumbler padlocks with stainless steel springs and extra thick solid brass cases. Suitable for general security for both interior and exterior use.



    • Keyed alike
      ** Extruded Keyed alike


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Acél

    Bilincs hossza

    19.5mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 2 - Low

    Brand

    Squire

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    LN3KA

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    5.5mm

    Kulcs típusa

    Hasonló kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    31.5mm

    UNSPSC Code

    46171501