noscriptAbus 158/65C COMBINATION PADLOCK 21753 | Cromwell Tools

Abus

158/65C COMBINATION PADLOCK

SKU:

ABU9502847M

MPN:

21753

Ft82398.00

ÁFA nélkül

Ft104645.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    158/50C
    Medium security four digit combination lock. Case hardened steel shackle. Double bolted for extra security. Tough die cast body. Re-settable code - no key required. 10,000 possible combinations.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    40mm

    Biztonsági besorolás

    ABUS Global Protection Standard: 8 - High

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318217531

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    20332

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Fekete

    Kengyelátmérő

    10mm

    Kulcs típusa

    Kombinált készletek, Kombinált szettek

    Lakat típusa

    Kombinált lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Sorozat

    158

    Test anyaga

    Cink

    Test szélessége

    63mm

    UNSPSC Code

    46171501