Ft13942.00
ÁFA nélkül
Ft17706.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
158/50C
Medium security four digit combination lock. Case hardened steel shackle. Double bolted for extra security. Tough die cast body. Re-settable code - no key required. 10,000 possible combinations.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 21mm |
Biztonsági besorolás | ABUS Global Protection Standard: 4 - Low |
Brand | Abus |
EAN | 4003318468001 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 46800 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 6mm |
Lakat típusa | Kombinált lakat |
Mennyiség a csomagban | 2 Lánczár |
Sorozat | 158 |
Test anyaga | Cink |
Test szélessége | 42mm |
UNSPSC Code | 46171501 |