Ft28160.00
ÁFA nélkül
Ft35763.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hardened steel 10mm diameter shackle, 60mm wide die cast alloy lock body with dual compound cover and 5 easy to use spaced wheels. Recodable.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 34mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 6 - Fair |
Brand | Squire |
EAN | 5012245025736 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | CP60 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 10mm |
Lakat típusa | Kombinált lakat |
Mennyiség a csomagban | 2 Lánczár |
Test anyaga | Öntött ötvözet |
Test szélessége | 60mm |
UNSPSC Code | 46171501 |