Ft25403.00
ÁFA nélkül
Ft32261.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CP50
10,000 possible combinations. Hardened steel 8mm diameter shackle. Tough die cast alloy lock body. Highly resistant to corrosion, excellent weather protection. Recodable - you choose your own code. Four combination wheels spaced comfortably apart. Can not be accidentally recoded. Dual compound body cover for comfortable handling.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 63.5mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 5 - Fair |
Brand | Squire |
EAN | 5012245021813 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | CP50/2.5 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 8mm |
Lakat típusa | Kombinált lakat |
Mennyiség a csomagban | 2 Lánczár |
Test anyaga | Öntött ötvözet |
Test szélessége | 50mm |
UNSPSC Code | 46171501 |