Ft6930.00
ÁFA nélkül
Ft8801.10
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Laminált réz test, réz kengyellel, kettős reteszeléssel. Négy számhengeres (10 000 kombinációs) és három számhengeres (1 000 kombinációs) kivitelben. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Sárgaréz |
Bilincs hossza | 25mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152502 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | RL46B |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Bronz |
Kengyelátmérő | 8mm |
Kulcs típusa | Kombinált készletek, Kombinált szettek |
Lakat típusa | Kombinált lakat |
Mennyiség a csomagban | 2 Lánczár |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 46mm |
UNSPSC Code | 46171501 |