noscriptMatlock 40MM KOMBINÁCIÓS RÉZLAKAT KÉSZLET (4 DARABOS) RB40 4KA | Cromwell Tools

Matlock

40MM KOMBINÁCIÓS RÉZLAKAT KÉSZLET (4 DARABOS)

SKU:

MTL9508090K

MPN:

RB40 4KA

Ft20450.00

ÁFA nélkül

Ft25971.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Matlock masszív sárgaréz lakatok minimális és közepes szintű kültéri és beltéri biztonságot nyújtanak, garázsokon, szekrényeken, szerszámosládákon, kapukon, tehergépkocsi ajtókon, üzleteken, kerékpárokon stb. Különböz' méretekben áll rendelkezésre, a Matlock sárgaréz lakatok sárgaréz vázzal és meger'sített acélból készült lakatkengyellel rendelkeznek, 3 vagy 4 számkombinációval.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244030

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    RB40 4KA

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    6mm

    Kulcs típusa

    Kombinált készletek, Kombinált szettek

    Lakat típusa

    Kombinált lakat

    Mennyiség a csomagban

    4 Zár

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    40mm

    UNSPSC Code

    46171501