noscriptMatlock 30MM KOMBINÁCIÓS RÉZLAKAT (PK-4) RB30 4KA | Cromwell Tools

Matlock

30MM KOMBINÁCIÓS RÉZLAKAT (PK-4)

SKU:

MTL9508080K

MPN:

RB30 4KA

Ft13210.00

ÁFA nélkül

Ft16776.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Matlock masszív sárgaréz lakatok minimális és közepes szintű kültéri és beltéri biztonságot nyújtanak, garázsokon, szekrényeken, szerszámosládákon, kapukon, tehergépkocsi ajtókon, üzleteken, kerékpárokon stb. Különböz' méretekben áll rendelkezésre, a Matlock sárgaréz lakatok sárgaréz vázzal és meger'sített acélból készült lakatkengyellel rendelkeznek, 3 vagy 4 számkombinációval.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244023

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    RB30 4KA

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    5mm

    Kulcs típusa

    Kombinált készletek, Kombinált szettek

    Lakat típusa

    Kombinált lakat

    Mennyiség a csomagban

    4 Zár

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    30mm

    UNSPSC Code

    46171501