noscriptAbus 145/40 BLUE C ALUMINIUM COMBINATION PADLOCK 49523 | Cromwell Tools

Abus

145/40 BLUE C ALUMINIUM COMBINATION PADLOCK

SKU:

ABU9502819C

MPN:

49523

Ft10534.00

ÁFA nélkül

Ft13378.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Product Number: 145/20
    Body Width: 40x18mm
    Shackle Dia. x Clearance: 27.2x6mm
    Weight: 40g


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Acél

    Bilincs hossza

    26mm

    Biztonsági besorolás

    ABUS Global Protection Standard: 4 - Low

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318495236

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    49523

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Kék

    Kengyelátmérő

    6mm

    Kulcs típusa

    Kombinált készletek, Kombinált szettek

    Lakat típusa

    Kombinált lakat

    Mennyiség a csomagban

    2 Lánczár

    Sorozat

    145

    Test anyaga

    Alumínium

    Test szélessége

    42mm

    UNSPSC Code

    46171501