Ft37220.00
ÁFA nélkül
Ft47269.40
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Jól látható kizárótábla tartós műanyagból. Ideális a kizáróeszközök tárolásához, miközben arról is gondoskodik, hogy az eszközök könnyen fellelhetők és elérhetők legyenek.
A feltöltött tábla tartalma:
1 db 16 állomásos kizárótábla,
10 db piros biztonsági lakat (KD),
1 db 25 mm-es PVC bevonatos pánt,
1 db 38 mm-es PVC bevonatos pánt,
1 csomag (10 db) „Do Not Operate" (üzemen kívül) címke.
Tábla mérete (ma x szé x mé): 345 x 345 x 40 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Akril |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140230309 |
ECLASS Code | 23190105 |
Felület | Akril |
Gyártó cikkszáma | LOK016 |
Kizárás típusa | Zároló tábla |
Lakatok maximális száma | 7 |
Szín | Sárga |
Teljes hossz | 290mm |
Teljes szélesség | 395mm |
UNSPSC Code | 46171511 |