Matlock

16 RÉSZES KIZÁRÓÁLLOMÁS

SKU:

MTL9508610K

MPN:

LOK017

Ft45480.00

ÁFA nélkül

Ft57759.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Jól látható kizárótábla tartós műanyagból. Ideális a kizáróeszközök tárolásához, miközben arról is gondoskodik, hogy az eszközök könnyen fellelhetők és elérhetők legyenek.


    A feltöltött tábla tartalma:
    1 db 16 állomásos kizárótábla,
    10 db piros biztonsági lakat (KD),
    1 db 25 mm-es PVC bevonatos pánt,
    1 db 38 mm-es PVC bevonatos pánt,
    1 csomag (10 db) „Do Not Operate" (üzemen kívül) címke.


    Tábla mérete (ma x szé x mé): 345 x 345 x 40 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Akril

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230316

    ECLASS Code

    23190105

    Felület

    Akril

    Gyártó cikkszáma

    LOC017

    Kizárás típusa

    Zároló tábla

    Lakatok maximális száma

    16

    Szín

    Sárga

    Teljes hossz

    345mm

    Teljes szélesség

    345mm

    UNSPSC Code

    46171511