noscriptMatlock MATLOCK TÖBBCÉLÚ, KETTŐS GYŰJTŐLAKAT LOK047 | Cromwell Tools

Matlock

MATLOCK TÖBBCÉLÚ, KETTŐS GYŰJTŐLAKAT

SKU:

MTL9508340K

MPN:

LOK047

Ft5960.00

ÁFA nélkül

Ft7569.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    LOK047
    Kettős, olló típusú gyűjtőlakat acélból, porszort kivitel, hogy ellenálljon a rozsdásodásnak. Az alumínium csap csendes és könnyű mozgást eredményez. Két különböző méretű pofa a többcélú felhasználás érdekében.
    Max. kengyel átm.: 10mm.
    Min. kengyel magasság: 20mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230095

    ECLASS Code

    23190105

    Gyártó cikkszáma

    LOK047

    Kizárás típusa

    Biztonsági hevederpántok

    Lakatok maximális száma

    6

    Maximális bilincsátmérő

    10mm

    Speciális funkciók

    Rozsdaálló

    Szín

    Piros

    UNSPSC Code

    46171511