Ft139180.00
ÁFA nélkül
Ft176758.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Az előre válogatott készleteket a leggyakoribb ipari felhasználásokra tervezték. Praktikus tokban vagy hordtáskában kaphatók, és kényelmes választást kínálnak minden olyan felhasználó részére, akinek le kell zárnia a munkaterületet.
MTL-950-9240K - LOK116 kizárókészlet
A 14 db-os készlet tartalma:
1 db 300 mm-es kizárótáska
1 db kis golyósszelepes kizáró
1 db többcélú kizárókábel
1 db 25 mm-es PVC bevonatos pánt
1 db 38 mm-es PVC bevonatos pánt
2 db piros biztonsági kizárólakat (KD)
1 csomag (10 db) „Do Not Operate" (üzemen kívül) címke
1 db ultravékony jelölőtoll
1 db „Caution Lockout in operation" (Figyelem! Terület lezárva!) A-alakú tábla
1 db állítható szelepkerekes kizáró
1 db csapos megszakító szabványos, külső csatlakozással
1 db univerzális megszakítós kizáró
1 db pneumatikus kizáró
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140400054 |
ECLASS Code | 23190105 |
Gyártó cikkszáma | LOK116 |
Kizárás típusa | Kizárókészlet |
Szín | Fehér Fekete Kék Piros Sárga |
UNSPSC Code | 46171511 |