Ft63680.00
ÁFA nélkül
Ft80873.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Az előre válogatott készleteket a leggyakoribb ipari felhasználásokra tervezték. Praktikus tokban vagy hordtáskában kaphatók, és kényelmes választást kínálnak minden olyan felhasználó részére, akinek le kell zárnia a munkaterületet.
MTL-950-9230K
LOK230 - karbantartási kizárókészlet
A 13 db-os készlet tartalma:
1 db kemény doboz vagy tok a kizárókészlethez
2 db piros biztonsági kizárólakat (KD)
2 db egycímkés, ablakos kulcstartó - (kétoldalas)
1 db csapos megszakító szabványos, külső csatlakozással
1 db csapos megszakító szabványos, belső csatlakozással
1 db csapos megszakító széles külső csatlakozással
1 db univerzális megszakítós kizáró
1 db megszakítós alumínium kizárólakat
1 db többcélú kizárókábel 2,5 m
1 db nem vezető pánt
1 db ultravékony jelölőtoll
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140400047 |
ECLASS Code | 23190105 |
Gyártó cikkszáma | LOK230 |
Kizárás típusa | Kizárókészlet |
Szín | Fehér Fekete Kék Sárga |
UNSPSC Code | 46171511 |