noscriptSquire L4 LOCK OFF | Cromwell Tools

Squire

L4 LOCK OFF

SKU:

SQU9501480E

Ft5043.00

ÁFA nélkül

Ft6404.61

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    The pivoting steel plates on a Squire Lock-Off are so close together that they cannot be prised apart.
    Overall: 120mm.
    Width: 40mm.
    Capacity: 25mm diameter.
    Padlocks not supplied.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Squire

    EAN

    4966376188758

    ECLASS Code

    23190105

    Gyártó cikkszáma

    L4

    Kizárás típusa

    Biztonsági hevederpántok

    Lakatok maximális száma

    6

    Szín

    Piros

    Teljes hossz

    120mm

    Teljes szélesség

    40mm

    UNSPSC Code

    46171511