Matlock

NAGY TOVÁBBFEJLESZTETT KIZÁRÓÁLLOMÁS

SKU:

MTL9509220K

MPN:

MTL9509220K

Ft178620.00

ÁFA nélkül

Ft226847.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A tábla polikarbonát műanyagból készült, és tartalmaz több kapcsot a lakatok és pántok tárolásához, valamint beépített tárolókat a címkék és a kötözők számára. A tartozék burkolattal az állomás lezárható.


    A feltöltött tábla tartalma:
    10 db piros biztonsági lakat (KD),
    1 db 25 mm-es PVC bevonatos pánt,
    1 db 38 mm-es PVC bevonatos pánt,
    1 csomag (10 db) „Do Not Operate" (üzemen kívül) címke,
    1 csomag (10 db) „Do Not Use" (használaton kívül) címke.


    Tábla mérete (ma x szé x mé): 558 x 393 x 65 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140397972

    ECLASS Code

    23190105

    Gyártó cikkszáma

    LOK232

    Kizárás típusa

    Zároló állomás

    Lakatok maximális száma

    10

    Szín

    Sárga

    Teljes szélesség

    393mm

    UNSPSC Code

    46171511