Ft41806.00
ÁFA nélkül
Ft53093.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Product number: 800111
Colour: Red
Material: Ultra-tough Polypropylene
Risk: Mechanical Risk
Capacity: Outside Pipe Diameter 50 to 200mm
Accepts padlocks: Shackle Clearance 38mm, Shackle Diameter 6.5mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Brady |
ECLASS Code | 23190105 |
Felület | Vinyl bevonat |
Gyártó cikkszáma | 800111 |
Kizárás típusa | Golyós szelep lezárók |
Lakatok maximális száma | 4 |
Maximális bilincsátmérő | 7.24mm |
Min. Kengyel távolsága | (3) 8mm |
Speciális funkciók | Kémiai ellenálló Korrózióálló Rozsdaálló |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 118mm |
Teljes szélesség | 305mm |
UNSPSC Code | 46171511 |