noscriptBrady 800110 PRINZING BALL VALVE LOCKOUT 800110 | Cromwell Tools

Brady

800110 PRINZING BALL VALVE LOCKOUT

SKU:

BDY9505800D

MPN:

800110

Ft22304.00

ÁFA nélkül

Ft28326.08

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Product number: 800110
    Colour: Red
    Material: Ultra-tough Polypropylene
    Capacity: Outside Pipe Diameter 12.5 to 31mm
    Accepts padlocks: Shackle Clearance 38mm, Shackle Diameter 6.5mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    Brady

    ECLASS Code

    23190105

    Felület

    Vinyl bevonat

    Gyártó cikkszáma

    800110

    Kizárás típusa

    Golyós szelep lezárók

    Lakatok maximális száma

    4

    Maximális bilincsátmérő

    7.24mm

    Min. Kengyel távolsága

    (3) 8mm

    Speciális funkciók

    Kémiai ellenálló Korrózióálló Rozsdaálló

    Szín

    Piros

    Teljes hossz

    134.29mm

    Teljes szélesség

    77.47mm

    UNSPSC Code

    46171511