Matlock

64X127MM STANDARD SZELEPZÁR KIZÁRÓ

SKU:

MTL9508726K

MPN:

LOK002

Ft11540.00

ÁFA nélkül

Ft14655.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Ezek a szelepzár kizárók két lapos, félkör alakú részből állnak, központi lyukkal. Forgópánttal van ellátva ez egyik oldalán, így ráhelyezhető a szelepre majd összecsukható. Ezután lakattal (max. 3 darab) zárható. Egyszerű megoldás a szelepek zárására, ezek a kizárók elfordulnak a szelepeken, csak az átmérőket kell helyesen megválasztani. Ellenáll ütéseknek, súrlódásoknak ill. magas hőnek. 3 lakatfüllel. Di-elektrikus tulajdonságok. Gyűjtőlakattal is használható.
    Szín: piros (más színben is beszerezhető).
    Max. kengyel átm.: 6.5mm.
    Min. kengyel magasság: 38mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230132

    ECLASS Code

    23190105

    Gyártó cikkszáma

    LOK002

    Kizárás típusa

    Kapu szelep zárása

    Lakatok maximális száma

    1

    Szín

    Piros

    Teljes hossz

    127mm

    Teljes szélesség

    64mm

    UNSPSC Code

    46171511