noscriptBrady 265390 ALUMINIUM LOCK OUTHASP & LABEL 265390 | Cromwell Tools

Brady

265390 ALUMINIUM LOCK OUTHASP & LABEL

SKU:

BDY9505400B

MPN:

265390

Ft45910.00

ÁFA nélkül

Ft58305.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Combination of lockout and tagout. A single employee can lock out and service equipment.
    Up to five additional employees can apply their locks and tags. Manufactured from tough 5052 anodised aluminium alloy. Can be marked with pens, pencils and permanent markers. Print from pens and pencils can be erased.
    Size: 184.1 x 76.2 x 4.7mm.
    Max. shackle diameter: 8mm.
    Min. shackle clearance: 20mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium ötvözet

    Brand

    Brady

    ECLASS Code

    23190105

    Gyártó cikkszáma

    265390

    Kizárás típusa

    Biztonsági hevederpántok

    Lakatok maximális száma

    6

    Maximális bilincsátmérő

    8mm

    Speciális funkciók

    Korrózióálló Rozsdaálló Vízálló

    Szín

    Piros

    Teljes hossz

    184mm

    Teljes szélesség

    76.2mm

    UNSPSC Code

    46171511