Ft46155.00
ÁFA nélkül
Ft58616.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Will fit most existing types of European circuit breakers. Requires NO TOOLS to install. The Lockout easily installs with the aid of a push button. The tie bar style Lockout has a convenient thumb wheel for quick application. Available for single and multi-pole breakers. Recommended to use in combination with a padlock for added safety. The lockouts can take padlocks with a shackle diameter up to 6mm. Manufactured from very strong glass-filled nylon. Pack of 6.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Brady |
ECLASS Code | 23190105 |
Gyártó cikkszáma | 90851 |
Kizárás típusa | Áramköri megszakító |
Lakatok maximális száma | Nem alkalmazható |
Maximális bilincsátmérő | 7mm |
Min. Kengyel távolsága | 6mm |
Speciális funkciók | Kémiai ellenálló |
Szín | Fekete Piros |
Teljes hossz | 42mm |
Teljes szélesség | 7.4mm |
UNSPSC Code | 46171511 |