Avon

50MM SÁRGA/FEKETE FIGYELMEZTETŐ SZALAG LAMINÁLT

SKU:

AVN9644030G

MPN:

1180BY50X33

Ft2990.00

ÁFA nélkül

Ft3797.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Erős, kopásálló PVC laminált BOPP-réteggel, mely ellenáll az intenzív gyalogosforgalomnak
    • Kiváló tapadás a gyors felhelyezéshez
    • Hosszan tartó tapadás a különböző felületeken
    • Letekercselés közben nem ad hangot, így nem okoz fennakadást
    • Élénk színű, sárga-fekete, átlós csíkozású felület, melylyel gyorsan jelölhető a veszélyforrás
    • Magas páratartalmú környezetben és szélsőséges hőmérsékleti viszonyok mellett is használható


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adhesive

    Ragasztók

    Anyag

    PVC

    Brand

    Avon

    ECLASS Code

    40020501

    Ellenállási jellemzők

    Abrasion-Resistant Corrosion-Resistant UV-Resistant Water-Resistant

    Hossz

    33m

    Ragasztóanyag

    Rubber-Resin

    Szalag típusa

    Veszélyjelző szalag

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Fekete Sárga

    UNSPSC Code

    46161507