Ft4480.00
ÁFA nélkül
Ft5689.60
ÁFÁ-val
Minőségi öntapadós átlósan csíkozott figyelmeztető és egyszínű jelölő szalagok. Minőségi PVC, 33 m-es tekercs.
Figyelmeztető szalagok
Sárga / Fekete: Alacsony mennyezetű szobákhoz, elkerülendő akadályokhoz, emeletek közé, mozgó berendezé-sekhez és figyelmeztető táblák köré.
Piros / Fehér: Tűzvédelmi berendezésekhez, tiltott illetve gyúlékony területek jelöléséhez.
Zöld / Fehér: Vészkijáratok jelöléséhez, biztonsági berendezésekhez, elsősegélynyújtó felszerelések és lélegeztetőgépek jelöléséhez.
Szín: Sárga (Yellow), Fehér (White), Sárga / Fekete (Yellow Black), Piros / Fehér (Red White), Zöld (Green), Kék (Blue), Fekete (Black), Zöld / Fehér (Green White), Piros (Red), Sárga / Fekete (Yellow Black)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adhesive | Ragasztók |
Anyag | PVC |
Brand | Avon |
EAN | 5036140077348 |
ECLASS Code | 40020501 |
Ellenállási jellemzők | Abrasion-Resistant Corrosion-Resistant UV-Resistant Water-Resistant |
Hossz | 33m |
Ragasztóanyag | Rubber-Resin |
Szalag típusa | Veszélyjelző szalag |
Szélesség | 75mm |
Szín | Fekete Sárga |
UNSPSC Code | 46161507 |