noscriptLincoln PLASTIC STEP STOOL WHITE TEC-ZTC-132 | Cromwell Tools

Lincoln

PLASTIC STEP STOOL WHITE

SKU:

LNC8110650K

MPN:

TEC-ZTC-132

Ft21502.00

ÁFA nélkül

Ft27307.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    Step stool manufactured from high quality plastic that is lightweight yet durable. 2 step unit with large anti-slip platform. Features a handy carry hole. Suitable for use in the home, office, garage and caravan.
    Dimensions (W x D x H): 480 x 510 x 410mm (19" x 20" x 16").
    Maximum load: 100kg.
    Weight: 1.8kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Lincoln

    EAN

    5036140323926

    ECLASS Code

    21100502

    Felső átmérő

    Nem alkalmazhatómm

    Futófelületek száma

    1

    Gyártó cikkszáma

    TECZTY548

    Magasság

    410mm

    Maximális terhelés

    100kg

    Méretek (ma x mé x szé) (mm)

    410 x 510 x 480mm

    Szín

    Fehér

    Talp átmérője

    510mm

    Terméktípus

    Megállás

    További jellemzők

    Nagy csúszásgátló platform

    UNSPSC Code

    30191505