Matlock

2 FOKOS ÖSSZECSUKHATÓ ALU FELLÉPŐ

SKU:

MTL9392030K

MPN:

9392030K

Ft71950.00

ÁFA nélkül

Ft91376.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Kétoldalas kialakítás és erős csuklópánt-rögzítő mechanizmus.
    • Teljes mértékben alumínium szerkezet
    • Max. terhelés: 150 kg
    • Állófelület mérete: 405 x 242 mm
    • Számos munkahelyi és otthoni
    feladat elvégzésére
    • EN14183


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Aluminium

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140269651

    ECLASS Code

    21100502

    Felső átmérő

    365mm

    Futófelületek száma

    3

    Gyártó cikkszáma

    GPAS3A

    Magasság

    649mm

    Maximális terhelés

    150kg

    Méretek (ma x mé x szé) (mm)

    649 x 596 x 441mm

    Szabványoknak megfelet

    EN 131 Professzionális

    Szín

    Ezüst

    Talp átmérője

    441mm

    Terméktípus

    Step stool

    További jellemzők

    Non-slip platform, locking hinges

    UNSPSC Code

    30191505